text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 2X8MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 0.259
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 0.259
Código pautal

Dimensões

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Padrões

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Números do artigo

Referência 50380.020.008
EAN 8715492246066
UBB 950368021222
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.