text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 2X10MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 0.314
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por peça (g) 0.314
Código pautal

Dimensões

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 10

Padrões

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Números do artigo

Referência 50380.020.010
EAN 8715492246073
UBB 950368021305
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.