text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Alumínio 99,5 2X8MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Material técnico 99.5
Peso por peça (g) 0.076
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Material técnico 99.5
Peso por peça (g) 0.076
Código pautal

Dimensões

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Padrões

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Números do artigo

Referência 50680.020.008
EAN 8715492248442
UBB 950368033516
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.