text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Alumínio 99,5 2X6MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Material técnico 99.5
Peso por peça (g) 0.057
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Material técnico 99.5
Peso por peça (g) 0.057
Código pautal

Dimensões

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 6

Padrões

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Números do artigo

Referência 50680.020.006
EAN 8715492248435
UBB 950368033441
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.