text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Serra vertical 550W


Referência 0B192006
Altura 185
Curso (mm) 20
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) ['50', '50']
Comprimento (m) 250
Consumo nominal de energia (W) 550
Peso da máquina (kg) 2
Embalado por 1

Especificações

Altura 185
Curso (mm) 20
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) ['50', '50']
Comprimento (m) 250
Consumo nominal de energia (W) 550
Peso da máquina (kg) 2
Profundidade de corte em madeira (mm) 85
Velocidade de corte em vazio (1/min) ['650', '3100']
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Gama de rotação (°) ['45', '45']

Números do artigo

Referência 0B192006
EAN 5035048156049
UBB 500652847343
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr DW343K-QS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.