text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Serra transversal em metal D28730-QS


Referência 5U690583
Altura 435
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) ['50', '50']
Comprimento (m) 520
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 18
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Altura 435
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) ['50', '50']
Comprimento (m) 520
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 18
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 355
Velocidade de rotação em vazio (1/min) ['4000', '4000']

Números do artigo

Referência 5U690583
EAN 5035048181980
UBB 500705099272
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr D28730-QS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.