text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Rebarbadora 1200W 125mm


Referência 2P503622
Altura 80
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) ['50', '50']
Comprimento (m) 285
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 1.85
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Altura 80
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) ['50', '50']
Comprimento (m) 285
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 1.85
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) ['11000', '11000']
Vibração de acordo com a norma EN 60745 (m/s²) 8.3

Números do artigo

Referência 2P503622
EAN 5035048464557
UBB 500652868380
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr DWE4217-QS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.