text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Cordless Serra circular 18V XR


Referência 7X173309
Tensão nominal (V) 18
Altura 240
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Profundidade de corte (90°) (mm) 55
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 240
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Profundidade de corte (90°) (mm) 55
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5150

Números do artigo

Referência 7X173309
EAN 5035048390733
UBB 500652825711
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr DCS391M2-QW
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.