text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Cordless Martelo combinado 18VXR 2x5.0Ah


Referência 5R096916
Tensão nominal (V) 18
Largura 125
Altura 278
Comprimento (m) 448
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.7
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 125
Altura 278
Comprimento (m) 448
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.7
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 24
Energia máxima de um só golpe (J) 2.1
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 26
Número máximo de cursos (1/min) 4600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) ['1100', '1100']
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 5R096916
EAN 5035048556542
UBB 500652217026
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr DCH275P2-QW
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.