text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A2 Porca sextavada M22


Esta porca sextavada da Lubrinox é fabricada em aço inoxidável A2 e normalizada segundo a DIN 934. A porca possui rosca métrica e classe de resistência 70, com uma resistência mínima à tração de 700 MPa. Os elementos de fixação em aço inoxidável Lubrinox® foram concebidos para prevenir a soldadura a frio (galling) da rosca, um fenómeno conhecido nos elementos de fixação padrão em aço inoxidável. Atenção: dimensões com diâmetro superior a M20 apresentam, no mínimo, classe de resistência 50.

Referência 51173.220.001
Diâmetro
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 75
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Descrição

Esta porca sextavada da Lubrinox é fabricada em aço inoxidável A2 e normalizada segundo a DIN 934. A porca possui rosca métrica e classe de resistência 70, com uma resistência mínima à tração de 700 MPa. Os elementos de fixação em aço inoxidável Lubrinox® foram concebidos para prevenir a soldadura a frio (galling) da rosca, um fenómeno conhecido nos elementos de fixação padrão em aço inoxidável. Atenção: dimensões com diâmetro superior a M20 apresentam, no mínimo, classe de resistência 50.

Padrões

DIN 934

Números do artigo

Referência 51173.220.001
EAN 8725928107908
UBB 500728441329
UNSPSC 31161619
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.