text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 AÇO 6F-CHAVE SXT INT KORT


Referência
Largura da chave (mm)
Mostrar todas
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Comprimento do veio (mm) 125
Comprimento da perna longa (mm) 45
Comprimento da perna curta (mm) 45
Marca Fabory
Peso por peça (g) 166.5
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 125
Comprimento do veio (mm) 125
Comprimento da perna longa (mm) 45
Comprimento da perna curta (mm) 45
Marca Fabory
Peso por peça (g) 166.5
Código pautal
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Números do artigo

Referência 07700.120.001
EAN 4027318516432
UBB 950122002187
UNSPSC 27111710

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.