text.skipToContent text.skipToNavigation
We are currently experiencing a technical issue. Stock and pricing information is temporarily unavailable, and orders cannot be placed at this time. We apologize for the inconvenience.

Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X80


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Peso por peça (g) 7.94
Código pautal
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Peso por peça (g) 7.94
Código pautal

Dimensões

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 80
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 51562.050.080
EAN 8715494625197
UBB 500634314107
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.