text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Red Rooster 12.7 x 16 x 28mm 25mm Furo 32mm Curso 4000p/min 1/4” PT Entrada de ar


This fluxchipper by RED ROOSTER has a quick-change chisel retainer. High impactfrequency. For use in the Automotive Aftermarket, chipping of welding seams as well as light use in the construction industry. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Low on noise and vibrationlevels

Referência RR-0315RED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Impactos (1/min) 4000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 180
Marca Red Rooster
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Impactos (1/min) 4000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 180
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 2866.5
Código pautal

Descrição

This fluxchipper by RED ROOSTER has a quick-change chisel retainer. High impactfrequency. For use in the Automotive Aftermarket, chipping of welding seams as well as light use in the construction industry. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Low on noise and vibrationlevels

Números do artigo

Referência RR-0315RED
EAN 8717981000760
UBB 500619064131
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr RR-0315
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.