text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira de palma vermelha com conexão DE 150mm Almofada 1/4” PT Entrada de ar 2.5mm Curso 2.5m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm.

Referência RRI-6150-2NVRED
Curso (mm) 2.5
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 2.5
Velocidade de rotação (1/min) 12000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 150
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 294
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 760
Código pautal

Descrição

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 2,5mm.

Números do artigo

Referência RRI-6150-2NVRED
EAN 8717981197088
UBB 500619075517
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr RRI-6150-2NV
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.