text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso reta de fecho Galo Vermelho 1/4“ com sextavado interior 6-11.5Nm 1/4” PT 4200RPM


Referência RRI-30STARED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11.5
Binário de aperto máximo (Nm) 11.5
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11.5
Binário de aperto máximo (Nm) 11.5
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 222
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 770
Código pautal

Números do artigo

Referência RRI-30STARED
EAN 8717981203888
UBB 500619069429
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-30STA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.