text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto reta sem fecho Red Rooster RRI-SA 1/4“ Hex Drive 28-40Nm 1/4” PT 5000RPM


Referência RRI-70SARE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 40
Binário de aperto máximo (Nm) 40
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 40
Binário de aperto máximo (Nm) 40
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 372
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 970
Código pautal

Números do artigo

Referência RRI-70SARE
EAN 8717981205585
UBB 500619077752
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-70SA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.