Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
RRI-5125-2CVRED
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
Lixadeira Orbital de Palma Red Rooster com Conexão DE 125mm Almofada 1/4” PT Entrada de Ar 2.5mm Curso 2.5m/s²
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
RRI-5125-2CVRED
Curso (mm)
2.5
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Marca
Red Rooster
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Curso (mm)
2.5
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
760
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-5125-2CVRED
EAN
8717981197118
UBB
500619073462
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RRI-5125-2CV