text.skipToContent text.skipToNavigation

Core drill bit nominal dm 80 mm full carbide cutting depth 50 mm Quick IN RUKO


Referência 7F054422
Tamanho nominal (mm) 80
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação Outro
Sistema de fixação do tamanho M18
Profundidade de trabalho (mm) 50
Marca Ruko
Peso por peça (g) 630
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 80
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação Outro
Sistema de fixação do tamanho M18
Profundidade de trabalho (mm) 50
Marca Ruko
Peso por peça (g) 630
Código pautal

Números do artigo

Referência 7F054422
EAN 4007140106919
UBB 500583084255
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 1081180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.