text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de tomadas de corrente Stahlwille 45MA/28/5K


Numa caixa de plástico ABS robusta e empilhávelContém 33 peças:28 chaves de caixa com hexágono duplo de 3/8 “N.º 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmN. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8“1 catraca 3/8” N.º 435: C. 193 mm2 extensões 3/8“ N.º 427: C. 76, 240 mm1 cabo cruzado 3/8” N.º 425: C. 165 mm1 junta universal 3/8” N.º 428: C. 46 mm

Referência 4T047950
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 33
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 33
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 28
Com roquete Sim
Marca Stahlwille
Código pautal
Type Socket Spanner Set

Descrição

Numa caixa de plástico ABS robusta e empilhávelContém 33 peças:28 chaves de caixa com hexágono duplo de 3/8 “N.º 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmN. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8“1 catraca 3/8” N.º 435: C. 193 mm2 extensões 3/8“ N.º 427: C. 76, 240 mm1 cabo cruzado 3/8” N.º 425: C. 165 mm1 junta universal 3/8” N.º 428: C. 46 mm

Números do artigo

Referência 4T047950
EAN 4018754260430
UBB 500636305244
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 96021122
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.