text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Referência
Cor
Mostrar todas
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Espessura (mm) 6.5 +/- 0.2
Classe de qualidade PA 6.6
Temperatura de funcionamento (°C) -40°C tot + 120°C
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Preto
D (mm) 0.7 - 2.0
Espessura (mm) 6.5 +/- 0.2
Classe de qualidade PA 6.6
Temperatura de funcionamento (°C) -40°C tot + 120°C
Material Plástico
Com fundo resistente aos choques Sim
Resistente ao sol/calor Sim
Marca Fabory
Peso por peça (g) 0.7
Código pautal
Type Arrowhead

Descrição

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Números do artigo

Referência 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 63311071

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.