text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Bahco 424P 35 mm


Specially designed two-component handle maximizes control and comfort, giving an excellent grip.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm (5/32" to 1-9/16") size range.Protective holster and tip protector included.Perfect for fine carpentry.Standards: ISO 2729

Referência S5423.035.001
Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 35
Marca Bahco
Peso por peça (g) 334
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Largura do cinzel (mm) 35
Marca Bahco
Peso por peça (g) 334
Código pautal

Descrição

Specially designed two-component handle maximizes control and comfort, giving an excellent grip.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance with 4 mm to 40 mm (5/32" to 1-9/16") size range.Protective holster and tip protector included.Perfect for fine carpentry.Standards: ISO 2729

Números do artigo

Referência S5423.035.001
EAN 7311518238452
UBB 400130086814
UNSPSC 27111906
Artigo do fabricante nr 424P-35
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.