text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Agulhas 3mm 10mm Curso 1/4” PT Entrada de ar 12000p/min 13.3m/s²


This Toku needle-scaler is developed for operations of longer use, has an extremely high frequency and is meant for industrial use. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles

Referência TFC-N200TO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Impactos (1/min) 12000
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 246
Marca Toku
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Impactos (1/min) 12000
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 246
Marca Toku
Peso por peça (g) 1234.8
Código pautal

Descrição

This Toku needle-scaler is developed for operations of longer use, has an extremely high frequency and is meant for industrial use. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles

Números do artigo

Referência TFC-N200TO
EAN 8717981062553
UBB 500619088239
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr TFC-N200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.