text.skipToContent text.skipToNavigation

Lixadeira de cinta Facom 10 x 330mm 16000RPM


Referência 8S177882
Altura 83
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 330
Comprimento (m) 283
Velocidade de rotação (1/min) 16000
Peso da máquina (kg) 0.8
Pressão de funcionamento 6.2
Largura da faixa (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Altura 83
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 330
Comprimento (m) 283
Velocidade de rotação (1/min) 16000
Peso da máquina (kg) 0.8
Pressão de funcionamento 6.2
Largura da faixa (mm) 10
Comprimento da superfície de apoio (mm) 330
Vibrações (m/s²) 0.63
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 110
Marca Facom
Peso por peça (g) 1044
Código pautal

Números do artigo

Referência 8S177882
EAN 3148518302661
UBB 500637325449
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr V.402F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.