text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini Lixadeira Red Rooster em Estojo Plástico 75mm Almofada 1/4” PT Entrada de Ar 0.74m/s²


Referência 2B783343
Curso (mm) 75
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.54
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 75
Vibrações (m/s²) 0.74
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 75
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.54
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm) 75
Vibrações (m/s²) 0.74
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 294
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 800
Código pautal

Números do artigo

Referência 2B783343
EAN 8717981325627
UBB 500636710492
UNSPSC 27112708
Artigo do fabricante nr RRS-60153K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.