text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Chaves impacto SQUARE DRIVE 3/4

Especificações

Model CP7769
Safety CP7769
Type BH_NF_inh_03_EN

Descrição

Length: 7.9 in. / 200 mm All controls within reach Variable speed trigger One-hand power adjustment One-hand reverse system 1440 ft.lbs / 1950 Nm of maximum torque Composite motor housing Twin hammer mechanism 360° swivel air inlet Socket retainer ring combined with hole retainer

Números do artigo

Referência 5S111069
UBB 500700555252
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 8941077691
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.