text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto reta Toku 1/2“ quadrado 5500Nm 1/2” PT 2800RPM


This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Referência MI-5500ESTOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Binário máximo de desaperto (Nm) 5500
Motor de impulso Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Binário máximo de desaperto (Nm) 5500
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 52
Marca Toku
Peso por peça (g) 18100
Código pautal

Descrição

This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-5500ES is developed for tightening and untightening applications. The Dynapact hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and strong * Power adjustable, 4 positions

Números do artigo

Referência MI-5500ESTOK
EAN 8717981190966
UBB 500619059024
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr MI-5500ES
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.