text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto com bigorna longa Rodac 1” quadrado 3800Nm 4100RPM


Referência 1007400AL
Largura 175
Altura 160
Comprimento (m) 520
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4100
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura 175
Altura 160
Comprimento (m) 520
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4100
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Binário máximo de desaperto (Nm) 3800
Binário de aperto máximo (Nm) 3800
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 39
Volume de ar necessário 696
Marca Rodac
Peso por peça (g) 11800
Código pautal

Números do artigo

Referência 1007400AL
EAN 8717659220568
UBB 500613765188
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr 1007400AL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.