text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo pneumático Red Rooster 11 x 12,7 x 40mm 17,4mm Furo 42mm Curso 5000p/min 1/4” PT Entrada de ar


Features: * Designed and developed for renovation work, the RRH-2000 is a new hammer to the RED ROOSTER programme. * The hammer has a very high energy blow per minute but has the advantage of very low weight. * An ergonomically designed grip enables both right and left handed use without compromising on comfort. * Supplied as standard the hammer is delivered with an open retaining spring to enable the use of both pointed and broad blade chisels.

Referência RRH-2000RE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Sextavado
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 504
Marca Red Rooster
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Sextavado
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 504
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1500
Código pautal

Descrição

Features: * Designed and developed for renovation work, the RRH-2000 is a new hammer to the RED ROOSTER programme. * The hammer has a very high energy blow per minute but has the advantage of very low weight. * An ergonomically designed grip enables both right and left handed use without compromising on comfort. * Supplied as standard the hammer is delivered with an open retaining spring to enable the use of both pointed and broad blade chisels.

Números do artigo

Referência RRH-2000RE
EAN 8717981173792
UBB 500619066110
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr RRH-2000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.