text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto reta sem fecho Red Rooster 3/8“ de secção quadrada 16-27Nm 1/4” PT 6800RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Referência RRI-50SRED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6800
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 27
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6800
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 27
Binário de aperto máximo (Nm) 27
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 318
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 800
Código pautal

Descrição

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Números do artigo

Referência RRI-50SRED
EAN 8717981204045
UBB 500619073041
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-50S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.