text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Facom de alumínio 3/4“ de secção quadrada 1700Nm 3/8” 5700RPM


Referência 2A592614
Largura 93
Altura 233
Comprimento (m) 222
Peso da máquina (kg) 5.6
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5700
Embalado por 1

Especificações

Largura 93
Altura 233
Comprimento (m) 222
Peso da máquina (kg) 5.6
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5700
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm) 1700
Binário de aperto máximo (Nm) 1495
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Volume de ar necessário 193
Marca Facom
Peso por peça (g) 6469
Código pautal

Números do artigo

Referência 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr NK.1000F2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.