text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto de longo alcance Facom 1“ de secção quadrada 4068Nm 1/2” 4400RPM


Referência 5Q173836
Largura 202
Altura 172
Comprimento (m) 523
Peso da máquina (kg) 11
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4400
Embalado por 1

Especificações

Largura 202
Altura 172
Comprimento (m) 523
Peso da máquina (kg) 11
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4400
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Binário máximo de desaperto (Nm) 4068
Binário de aperto máximo (Nm) 4068
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Sim
Motor de impulso Sim
Volume de ar necessário 243
Marca Facom
Peso por peça (g) 12550
Código pautal

Números do artigo

Referência 5Q173836
EAN 3148519190250
UBB 500637293001
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr NM.1010LF2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.