text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Extension Bar 3/8" Drive 50mm


Referência 6O589092
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 1.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Extension Bar

Números do artigo

Referência 6O589092
EAN 8717981380466
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO7038-0-050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.