text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave soquete Gedore 34 8 x 9 mm


Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 200
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Largura da cabeça pequena (mm) 13
Largura da cabeça grande (mm) 14.2
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 200
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Largura da cabeça pequena (mm) 13
Largura da cabeça grande (mm) 14.2
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 95
Código pautal
Type Head Socket Wrench

Números do artigo

Referência G2165.008.009
EAN 4010886629901
UBB 240122076500
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6299010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.