text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis Gedore 55 mm


Referência
Comprimento (m) 442
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 55
Chave de tamanho pequeno (mm) 55
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 29.5
Modelo em meia-lua Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 442
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 55
Chave de tamanho pequeno (mm) 55
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 29.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 83.5
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1615
Código pautal
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Números do artigo

Referência G2160.550.001
EAN 4010886648223
UBB 203120556667
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6482210

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.