text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis Gedore 50 mm

Referência
Comprimento (m) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 50
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 28
Modelo em meia-lua Não

Especificações

Comprimento (m) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 50
Chave de tamanho pequeno (mm) 50
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 28
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 77
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1225
Código pautal
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Números do artigo

Referência G2160.500.001
EAN 4010886648216
UBB 203120556584
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6482130

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.