Nedtrain Oud
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
Chaves de luneta
Chave luneta
G2160
G2160.460.001
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
Chave para anéis Gedore 46 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
365
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
46
Chave de tamanho pequeno (mm)
46
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
27
Modelo em meia-lua
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
365
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
46
Chave de tamanho pequeno (mm)
46
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
27
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
70.5
Modelo com catraca
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
925
Código pautal
Ver
Model
308
Type
Deep Ring Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2160.460.001
EAN
4010886648209
UBB
203120556410
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
6482050