text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 PKL BM 6 x 180


Referência 5F595036
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Gancho
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 180
Tipo Gancho
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 32
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 49.07
Código pautal

Números do artigo

Referência 5F595036
EAN 4013288095046
UBB 500643532251
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05027107001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.