text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 PKL 6 x 180


Referência 5V470082
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Gancho
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 180
Tipo Gancho
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 32
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 48.7
Código pautal

Números do artigo

Referência 5V470082
EAN 4013288018830
UBB 500643530016
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05022062001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.