text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Facom 7mm


Referência 1A616808
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 95
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 102
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 95
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 34
Marca Facom
Peso por peça (g) 50
Código pautal

Números do artigo

Referência 1A616808
EAN 3148511230718
UBB 500638898808
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.