text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Facom 4mm


Referência 9G683276
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 104
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 25
Marca Facom
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência 9G683276
EAN 3148511240410
UBB 500638910843
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.