text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Hexagonal Facom 2mm Aço Cromado Punho em T 125mm


Referência 8X344653
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho T-handle
Isolado Não
Comprimento do veio (mm) 62.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 2
Comprimento total (mm) 125
Desenho T-handle
Isolado Não
Comprimento do veio (mm) 62.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 125
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 62.5
Marca Facom
Código pautal
Model 84TC

Números do artigo

Referência 8X344653
EAN 3148518026017
UBB 500638922491
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 84TC.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.