text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Facom 12mm


Referência 0P698655
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 190
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 112
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 190
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 45
Marca Facom
Peso por peça (g) 246
Código pautal

Números do artigo

Referência 0P698655
EAN 3148511241219
UBB 500638906643
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.