text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Chave hexagonal de Fabrico 4mm


Referência
Largura da chave (mm)
Mostrar todas
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 25
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 70
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 25
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 25
Testado por VDE Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 11.3
Código pautal
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Números do artigo

Referência 07700.040.001
EAN 4027318516203
UBB 950122001015
UNSPSC 27111710

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.