text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave esférica Facom 8mm


Referência 1V058376
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 158
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 150
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 36
Marca Facom
Peso por peça (g) 91
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V058376
EAN 3148511238271
UBB 500638920826
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83SH.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.