text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave esférica Facom 5mm


Referência 7N878224
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 159
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 159
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 164
Tipo Em ângulo reto
Comprimento do veio (mm) 159
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 159
Com cavilha Não
Comprimento da perna curta (mm) 28
Marca Facom
Peso por peça (g) 36
Código pautal

Números do artigo

Referência 7N878224
EAN 3148511248973
UBB 500638914803
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83S.5L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.