text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Stahlwille 12A 11/32


Chaves de porcas com larguras iguais em toda a superfíciedesenho reto, posição do mordente 15° e 75°desenho inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil duplo em TO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 103
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 103
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 19
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Chaves de porcas com larguras iguais em toda a superfíciedesenho reto, posição do mordente 15° e 75°desenho inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil duplo em TO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente resistente, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0225.087.001
EAN 4018754020003
UBB 203120230941
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40462222

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.