text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 895 7x8 mm


Referência
Comprimento (m) 107
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 8
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 3.7
Largura da cabeça pequena (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 107
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 8
Chave de tamanho pequeno (mm) 7
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 3.7
Largura da cabeça pequena (mm) 17
Largura da cabeça grande (mm) 19
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 20
Código pautal

Números do artigo

Referência G2107.007.008
EAN 4010886658390
UBB 203120567300
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6583910

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.