text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 895 30x36 mm

Referência
Comprimento (m) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12.8
Largura da cabeça pequena (mm) 62

Especificações

Comprimento (m) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12.8
Largura da cabeça pequena (mm) 62
Largura da cabeça grande (mm) 74
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 500
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2107.030.036
EAN 4010886658796
UBB 203120570502
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6587900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.