text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 6 9x11 mm

Referência
Comprimento (m) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4.5
Largura da cabeça pequena (mm) 22

Especificações

Comprimento (m) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4.5
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Largura da cabeça grande (mm) 26.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal

Números do artigo

Referência G2128.009.011
EAN 4010886606469
UBB 240120075710
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6064640

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.