text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 6 7/8x1.1/16AF

Referência
Comprimento (m) 264
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8
Largura da cabeça pequena (mm) 48.5
Largura da cabeça grande (mm) 60
Com barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 264
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8
Largura da cabeça pequena (mm) 48.5
Largura da cabeça grande (mm) 60
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 310
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2128.222.268
EAN 4010886607350
UBB 240120669249
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6073550

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.